Airtac Block (Square Type) LSH35 Series LSH35 BK-HN-H-D-LM8 1pc
Rp1.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | LSH35 BK-HN-H-D-LM8 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Rail Width (mm) | 35 |
| Block Style | Square Type |
| Block Type | Standard |
| Accuracy | High |
| Block Code | BK : Block |
| Group Code | D |
| Nipple Type | M6 to M8; L Type |
| Berat (Kg) | 1.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 October 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
1.With selfadjustment abilityXshaped (45°45°) of curved groove on cross section design makes it selfaligning. Even small misalignment exists on the mounting surfacethis design can help absorb it and maintain high precision smooth and stable linear motion.
2. High rigidity equal load on four direction design
The 45° contact angle design of the four rows of steel balls and the raceway allow the steel balls to achieve the ideal twopoint contactand can withstand the action and reaction force from the radial and lateral direction.Meanwhilepreload can be applied to increase extra rigidity if necessary.
3.Interchangeable
Because of the strict control on manufacturing processthe dimensional accuracy is stable and within the set tolerance.Besides the ball retainer design can prevent steel balls from falling out.Therefore when assemblingblocks are interchangeable within the same spec and still maintain consistency of preload and accuracy.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20LSH35%20Series/Airtac%20Block%20(Square%20Type)%20LSH35%20Series%20LSH35%20BK-HN-H-D-LM8%201pc/9qS038881350-1.jpg)