Airtac Block (Square Type) LSH15 Series LSH15 BK-HN-H-B-AM6 1pc

#Nomor SKU S038877384
Wishlist
Rp659.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LSH15 BK-HN-H-B-AM6
Unit 1pc
Rail Width (mm) 15
Block Style Square Type
Block Type Standard
Accuracy High
Block Code BK : Block
Group Code B
Nipple Type M4 to M6; Upright Type
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 26 October 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
1.With selfadjustment ability
Xshaped (45°45°) of curved groove on cross section design makes it selfaligning. Even small misalignment exists on the mounting surfacethis design can help absorb it and maintain high precision smooth and stable linear motion.

2. High rigidity equal load on four direction design
The 45° contact angle design of the four rows of steel balls and the raceway allow the steel balls to achieve the ideal twopoint contactand can withstand the action and reaction force from the radial and lateral direction.Meanwhilepreload can be applied to increase extra rigidity if necessary.

3.Interchangeable
Because of the strict control on manufacturing processthe dimensional accuracy is stable and within the set tolerance.Besides the ball retainer design can prevent steel balls from falling out.Therefore when assemblingblocks are interchangeable within the same spec and still maintain consistency of preload and accuracy.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan