RSA Chest Freezer CF-750H -15 to -25°C 688L 1unit

#Nomor SKU S038875717
Wishlist
Rp8.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CF-750H
Unit 1unit
Volume (L) 688
Dimensions (cm) 190.5x81.5x88
Power (W) 400
Temperature (°C) -15 to -25
Number of Basket 1
Capacity Frozen/24H 42
Capacity Store (kg) 320
Voltage (V/Ph/Hz) 220/1/50
Refrigerator Type R290
Berat (Kg) 81.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 October 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Digital thermometer
- Analogoue thermostat
- Fast freezing, cepat beku
- Hemat energi
- Recessed Handle (CF_x0002_110,CF-160, CF-210, CF-310Q)
- Roda + keranjang
- Kunci + drain
- SNI (CF-110, CF-160, CF-210, CF-310)
- Fan Kompresor (CF-600H, CF-600, CF-740, CF-750H, CF-1200)
- 2 Kompresor (CF-1200
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan