RSA Chest Freezer CF-160 -15 to -25°C 144L 1unit
Rp2.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CF-160 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Volume (L) | 144 |
| Dimensions (cm) | 62.5x55.9x85.4 |
| Power (W) | 95 |
| Temperature (°C) | -15 to -25 |
| Number of Basket | 1 |
| Capacity Frozen/24H | 12 |
| Capacity Store (kg) | 95 |
| Voltage (V/Ph/Hz) | 220/1/50 |
| Refrigerator Type | R600a |
| Berat (Kg) | 27.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 October 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Fitur
- Digital thermometer - Analogoue thermostat
- Fast freezing, cepat beku
- Hemat energi
- Recessed Handle (CF_x0002_110,CF-160, CF-210, CF-310Q)
- Roda + keranjang
- Kunci + drain
- SNI (CF-110, CF-160, CF-210, CF-310)
- Fan Kompresor (CF-600H, CF-600, CF-740, CF-750H, CF-1200)
- 2 Kompresor (CF-1200
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan