Orientalmotor Torque Motor TM Series TM410A-AJ 80mm 1pc
Rp4.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TM410A-AJ |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Mounting Angle Dimension (mm) | 80 |
| Shaft/Gear Type | Round Shaft |
| Starting Torque (Motor Shaft, Rated For 5 Minutes) (mN.m) | (Single Phase 100 V/50 Hz) 220 (Torque Setting Voltage DC5.0 V) ; (Single Phase 100 V/60 Hz) 210 (Torque Setting Voltage DC5.0 V) |
| Starting Torque (Motor Shaft, Rated Continuous Use) (mN.m) | Single Phase 100 V/50 Hz: 60 (Torque Setting Voltage DC1.9 V); Single Phase 100 V/60 Hz: 65 (Torque Setting Voltage DC1.6 V) |
| Maximum Output Power (W) | Single Phase 100 V/50 Hz: 10 (Torque Setting Voltage DC5.0 V); Single Phase 100 V/60 Hz: 12 (Torque Setting Voltage DC5.0 V) (Usage Rating 5 Minutes) |
| Capacitor Capacity (μF) | 14 |
| Power Input Voltage (V) | (Single Phase) 100±10% |
| Power Input Frequency (Hz) | 50/60 |
| Control Power Supply Current (mA) | 100 or more |
| Control Power Supply DC (V) | 24±10% |
| Open Collector Output DC (Alarm Output) (V/mA) | 4.5 to 26.4 or less/40 or less |
| Maximum Extension Distance Between Motor and Circuit (m) | 20 |
| Overheat Protector Type | Thermal protector |
| Berat (Kg) | 5.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 October 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Description
Component: motor/circuit4TK10A-AW2J (motor) TMP-1 (circuit)
Accessories: Motor: Capacitor, Capacitor Cap Circuit: None
Accessories: Motor: Capacitor, Capacitor Cap Circuit: None
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
Rotation Speed At Max. Output / Torque At Max. Output (Motor Shaft, Continuous Use Rating) (r/min/mN.m) : Single Phase 100 V/50 Hz: 750/30 (Torque Setting Voltage DC1.9 V); Single Phase 100 V/60 Hz: 900/30 (Torque Setting Voltage DC1. 6 V)Voltage/Frequency/Max. Input Current/Max. Power Consumption (Continuous Use Rating) (V/Hz/A/W) : (Single phase) 100/50/0.55/34 ; (Single phase) 100/60/0.74/45
Voltage/Frequency/Max. Input Current/Max. Power Consumption (usage Rating 5 Minutes) (V/Hz/A/W) : (Single Phase) 100/50/0.9/89; (Single Phase) 100/60/1.06/106
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan