Orientalmotor Torque Motor and Power Controller Package TM Series TM203C-GNJ 60mm 1pc

#Nomor SKU S038870767
Wishlist
Rp4.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TM203C-GNJ
Unit 1pc
Motor Frame Size (mm) 60
Output Power (W) 3
Power Supply Voltage (VAC) 200 (Single Phase), 220/230
Motor Type Shaft Pinion Shaft
Included Capacitor For Single-Phase 100 VAC, 200 VAC
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 October 2023
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The TM Series torque motor and power controller packages are available with three different types of motors. All models are combined witha power controller.

Pinion Shaft Type
Choose a pinion shaft type in the following cases:
- A linear head is combined.
- A gearhead is purchased separately.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan