Orientalmotor Stepper Motor PKP Series PKP243U09A-SG10 42mm 1pc

#Nomor SKU S038847349
Wishlist
Rp2.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PKP243U09A-SG10
Unit 1pc
Frame Size (mm) 42
Shaft/Gear Type Spur Gear (Offset Shaft)
Gear Ratio (X:1) 10:1
Motor Type 2-Phase
RohS Compliant Yes
Motor Length (mm) 59
Holding Torque (N m) 0.56
Shaft Single
Basic Step Angle (°) 1.8
Rotor Inertia J (kg.m²) 36x10⁻⁷
Insulation class Class B (130°C)
Dielectric Strength at 50Hz or 60Hz (kVAC) Sufficient to withstand 0.5
Connection Type Bipolar (Series) Unipolar
Lead Wires 6
Current Per Phase (A/Phase) 0.67 (Bipolar (Series)); 0.95 (Unipolar)
Voltage (VDC) 2.95 (Bipolar (Series)); 2.09 (Unipolar)
Resistance (ohm/phase) 4.4 (Bipolar (Series)); 2.2 (Unipolar)
Inductance (mH/Phase) 9.2 (Bipolar (Series)); 2.3 (Unipolar)
Concentricity T.I.R (mm) 0.075
Backlash (arcmin) 20
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 October 2023
Terakhir Diperbaharui 23 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Incorporating the SH gears with high permissible torque delivers high resolution, high torque and smooth low-speed rotation.Motor cable required* (sold separately)
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait