Sanken Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah) HWD-C558IC Silver 1unit
Rp1.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HWD-C558IC |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Voltage (V) | 220 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Heater Power (W) | 350 |
| Hot Temperature (°C) | 80 |
| Pump Power (W) | 4 |
| Net Weight (kg) | 9.89 |
| Gross Weight (kg) | 11.63 |
| Unit Dimensions (mm) | 320 x 355 x 1045 |
| Packaging Dimensions (mm) | 375 x 385 x 1110 |
| Color | Silver |
| Berat (Kg) | 10.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 October 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 April 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Produk ini menggunakan sistem pendingin IC cool yang mampu mengasilkan air sejuk dengan suhu sekitar 18-24 celcius derajat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/Sanken%20Water%20Dispenser%20Bottom%20Loading%20(Galon%20Bawah)%20HWD-C558IC%20Silver%201unit/f3S038829543-1.jpg)