Orientalmotor Electric Linear Slide EZSM6D040AZMC with AZ Series Absolute Encoder Motor 1pc

#Nomor SKU S038723001
Wishlist
Rp25.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EZSM6D040AZMC
Unit 1pc
Motor Type αSTEP AZ Series Motor (AZM66MC)
Linear Slide Width x Height (mm) 74x66.5
Electromagnetic Brake With
Motor Connection Direction Standard Type
Drive System Ball Screw
Traveling Parallelism (mm) 0.03
Stroke (mm) 400
Lead (mm) 12
Berat (Kg) 6.0
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2023
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Accessories: Actuators: Mounting screw

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait