WEIDMULLER SubstationLine Managed Switches and Media Interface Modules IE-SW-SL26M-24TX-2GC-HV Layer 2 Network Switch 1pc

#Nomor SKU S038716829
Wishlist
Rp75.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number IE-SW-SL26M-24TX-2GC-HV
Unit 1pc
Height (mm) 44
Width (mm) 443.7
Protection Degree IP30
Depth (mm) 262.5
Minimum Storage Temperature (°C) -40
Maximum Storage Temperature (°C) 85
Operating Temperature (°C) -40 to 85
Storage Temperature (°C) -40 to 85
Type of Mounting 19” rack mounting
Housing main material Metal
Connection Type 1x 10-pin fork/ring lug connection
Voltage Supply (V) 110/220 DC, 110/220 AC, 2 redundant isolated inputs
Speed Fast/Gigabit Ethernet
Operating Time, min. (hour) 262968
Number of Ports 24x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP)
RJ45 Ports 10/100BaseT(X) or 10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Full-/half-duplex mode, Auto MDI/MDI-X port
Function Reset Button <5 sec: System reboot and set LAN IP to factory Default, >5 sec: Factory default
Time Synchronization Management SNTP server, SNTP client, PTPv2
Device Configuration Webbrowser (HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, Telnet console, Command Line Interface (CLI), Local serial console port (RS-232 via RJ-45 port), Upload of a configuration file via web-interface or TFTP-Server
Fibre-optic Ports 100/1000Base SFP Slot
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan