WEIDMULLER Steel Enclosures KEBx HS 383021 S4B0 Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw) 1pc

#Nomor SKU S038715891
Wishlist
Rp13.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KEBx HS 383021 S4B0
Unit 1pc
Height (mm) 380
Width (mm) 300
Protection Degree IP66
Depth (mm) 210
Operating Temperature (°C) -55 to 135
Material Stainless steel 1.4404 (316L)
Surface Finish Brushed
Integral fixing 4, 6 or 9 stud bolts M6 inner (female) thread
Enclosure attachment 4 or 6, M6/M8 blind thread hole on backside; optionally via additional mounting feet
Lid attachment M6 hex-head slotted screws SW10 + hinges
Seal Material Silicone
Material Thickness of Cover (mm) 1.5
Access Opening: Height (mm) 349
Areas of use Chemical industry, Explosive risk zone, Offshore, Oil and gas industry, Onshore, Process industry
Access Opening: Width (mm) 243.5
Material Thickness of Enclosure (mm) 1.5
Position PE Bolts Enclosure side C
Opening Angle Lid (°) 115
Torque for Lid Screw (N m) 2.5
Number of Lid Screws 2
Berat (Kg) 7.8
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan