WEIDMULLER Terminal Block Power Distribution Type (Terminal Panel Listrik) WPD 111 1X95/4X35 BL Blue 1pc

#Nomor SKU S038703836
Wishlist
Rp809.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WPD 111 1X95/4X35 BL
Unit 1pc
Color Blue
Height (mm) 105
Width (mm) 36.6
Number of Poles 1
Depth (mm) 69.4
Type of Connection Screw connection
Material Wemid
Storage Temperature (°C) -25 to 55
Rated Current (A) 232
Rated Voltage (V) 1000
Surge Voltage Category III
Type of Mounting Snap-on, Direct mounting
Rated Cross Section (mm²) 95
Maximum Continuous Operating Temperature (°C) 130
Minimum Continuous Operating Temperature (°C) -50
Rated DC Voltage (V) 1500
Number of Levels 1
Connection Direction On Side
Number of Connections 5
Number of Clamping Points Per Level 5
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2023
Terakhir Diperbaharui 02 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan