WEIDMULLER PCB Connector IE-PCB-SPM-P-180-SMD Black 1pack(100pcs)

#Nomor SKU S038693533
Wishlist
Rp21.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number IE-PCB-SPM-P-180-SMD
Unit 1pack(100pcs)
Color Black
Height (mm) 22.1
Width (mm) 10.1
Protection Degree IP67 with housing
Number of Poles 2
Depth (mm) 14.5
Contact Surface Ni/Au
Insulating Material LCP
Contact Material Copper alloy
Color Chart (similar) RAL 9011
Operating Temperature (°C) -40 to 85
Mounting onto the PCB SMD solder connection
Outgoing elbow (°) 180
Rated Current (A) 4
Rated Voltage (V) 72
Kategori T1-B
Soldering Process Reflow soldering, Manual soldering
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan