WEIDMULLER Multi-Pole Terminal Strips MK 3/4 B 412 Medium Yellow 2.5mm² 1pack(50pcs)
Rp6.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | MK 3/4 B 412 |
---|---|
Unit | 1pack(50pcs) |
Color | Medium Yellow |
Height (mm) | 15 |
Width (mm) | 35.75 |
Number of Poles | 4 |
Depth (mm) | 16.1 |
Type of Connection | Screw connection |
Material | KrG |
Minimum Clamping Range (mm²) | 0.33 |
Maximum Clamping Range (mm²) | 4 |
Storage Temperature (°C) | -25 to 55 |
Stripping Length (mm) | 5 |
Maximum Tightening Torque (N m) | 0.45 |
Clamping Screw | M2.5 |
Minimum Tightening Torque (N m) | 0.4 |
Rated Current (A) | 24 |
Rated Voltage (V) | 400 |
Type of Mounting | Direct mounting |
Rated Cross Section (mm²) | 2.5 |
Maximum Continuous Operating Temperature (°C) | 130 |
Maximum Wire Connection Cross Section Finely Stranded (mm²) | 2.5 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 25 October 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan