WEIDMULLER Terminal Block Main Line Branch (Terminal Panel Listrik) WPD 201 4X25/4X16 BL Distribution Block Blue 1pc

#Nomor SKU S038687785
Wishlist
Rp149.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WPD 201 4X25/4X16 BL
Unit 1pc
Color Light Grey
Height (mm) 55.7
Width (mm) 17.8
Number of Poles 1
Depth (mm) 49.3
Material Wemid
Storage Temperature (°C) -25 to 55
Ul 94 Flammability Rating V-0
Rated Current (A) 152
Rated Voltage (V) 1000
Type of Mounting Snap-on
Maximum Continuous Operating Temperature (°C) 130
Minimum Continuous Operating Temperature (°C) -50
Rated DC Voltage (V) 1000
Number of Levels 1
Connection Direction On Side
Number of Clamping Points Per Level 2
Rated AC Voltage (V) 1000
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2023
Terakhir Diperbaharui 02 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan