WEIDMULLER Industrial PC UV20-B-IPC-3000.01 IP20 1pc
Rp59.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | UV20-B-IPC-3000.01 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Height (mm) | 220 |
| Width (mm) | 71 |
| Protection Degree | IP20 |
| Depth (mm) | 159.5 |
| Operating Temperature (°C) | 0 to +50 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 50 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | 0 (zero) |
| Storage Temperature (°C) | -10 to +60 |
| Humidity (%RH) | 80 relative humidity (without condensation) |
| Voltage Supply (V) | 24 DC (18-32 DC) isolated |
| Current (A) | 1.38 |
| Memory RAM | 4GB, DDR4 |
| Processor | Intel Celeron 3955U - Dual Core 2.0 GHz |
| Interfaces in Front | 1x Cfast slot, 1x USB 3.0 |
| Memory | 60GB mSATA SSD |
| Interfaces Above | 3x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 2x USB 3.0, 1x DVI-D |
| Battery | Typ CR2032 |
| Berat (Kg) | 1.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 October 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan