WEIDMULLER Field Connection MPS 7S/06 S F3 TN B B PCB Plug-in Connector Black 1pack(42pcs)
Rp7.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MPS 7S/06 S F3 TN B B |
|---|---|
| Unit | 1pack(42pcs) |
| Color | Black |
| Height (mm) | 17.5 |
| Width (mm) | 43.3 |
| Protection Degree | IP20 |
| Number of Poles | 6 |
| Depth (mm) | 34.95 |
| Contact Surface | Tinned |
| Insulating Material | PBT GF |
| Contact Material | CuSn |
| Color Chart (similar) | RAL 9011 |
| Minimum Storage Temperature (°C) | -25 |
| Maximum Storage Temperature (°C) | 55 |
| Type of Connection | Field connection |
| Pitch P (mm) | 7.5 |
| Rated Current, min. Number of Poles (Tu=20°C) (A) | 34.6 |
| Rated voltage for surge voltage class / pollution degree II/2 (V) | 1000 |
| Rated Voltage for Surge Voltage Class / Pollution Degree III/2 (V) | 1000 |
| Rated voltage for surge voltage class / pollution degree III/3 (V) | 630 |
| Dimension L1 (inch) | 37.5 |
| Number of Rows | 1 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 October 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/rnS038682995-1.jpg)