WEIDMULLER Terminal Block Feed-Through (Terminal Panel Listrik) WGK 25 VP GN/YE TXSC BX Grey/Tellow 25mm² 1pack(50pcs)

#Nomor SKU S038679551
Wishlist
Rp8.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WGK 25 VP GN/YE TXSC BX
Unit 1pack(50pcs)
Color Green/yellow
Protection Degree IP20
Contact Surface Tinned
Insulating Material Wemid (PA)
Contact Material E-Cu
Minimum Storage Temperature (°C) -40
Maximum Storage Temperature (°C) 70
Rated Current, min. Number of Poles (Tu=20°C) (A) 101
Rated voltage for surge voltage class / pollution degree III/3 (V) 690
Minimum Clamping Range (mm²) 4
Maximum Clamping Range (mm²) 35
Wire Connection Method Cable lug: ring cable / spade lug
Wire Connection Cross Section AWG, Max. AWG 3
Maximum with Wire End Ferrule DIN 46228 pt 1 (mm²) 25
Minimum with Wire End Ferrule DIN 46228 pt 1 (mm²) 4
Wire Connection Cross Section AWG, Min. AWG 10
Screwdriver blade 1.2x6.5
Conductor outlet direction (°) 180
Maximum Tightening Torque (N m) 4.5
Clamping Screw M6
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2023
Terakhir Diperbaharui 02 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan