Asus ZenBook Pro Duo UX-8402VU Intel® Core™ i9-13900H Tech Black 1set

#Nomor SKU S038661136
Wishlist
Rp91.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UX-8402VU
Unit 1set
Color Tech Black
Processor Intel® Core™ i9-13900H Processor 2.6 GHz (24MB Cache, up to 5.4 GHz, 14 cores, 20 Threads)
Graphic Intel Iris X Graphics *Intel Iris X Graphics is only available in models with Intel Core i5/i7/i9 processors and dual-channel memory.
Display (inch) 14.5
Additional Display ScreenPad Plus (12.7" 2880 x 864 IPS-level Panel Support Stylus)
Memory 16GB LPDDR5 on board
Storage 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 Performance SSD
Keyboard & Touchpad Backlit Chiclet Keyboard, Touchpad
Camera 720p HD camera
Network and Communication Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5.3 Wireless Card
Battery 76WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
Power Supply AC Adapter (W) 150
Dimensions (W x D x H) (cm) 32.35 x 22.47 x 1.79
Microsoft Office Office Home and Student 2021 included
Military Grade US MIL-STD 810H military-grade standard
Included in the Box Stand Stylus (ASUS Pen 2.0 SA203H-MPP2.0 support)
OLED Yes
Berat (Kg) 1.7
Tanggal Produk Terdaftar 23 October 2023
Terakhir Diperbaharui 03 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED
Incredible Comes From Duo Vision
World’s first 14.5” 2.8K 120 Hz OLED laptop with 2nd display1
Bersiap untuk kehadiran Zenbook Pro 14 Duo OLED! Ditenagai oleh Intel Core i7-12700H Generasi ke-12 yang memungkinkan Anda untuk menyalurkan kreativitas Anda secara maksimal. Menggunakan teknologi ASUS IceCool Plus, membuat CPU dan GPU tetap dingin, bahkan untuk kinerja ekstrem sekalipun, yang juga dilengkapi oleh mekanisme AAS Ultra, dimana membuat sirkulasi pada sasis menjadi lebih baik dan sekaligus memiringkan touchscreen ScreenPad™ Plus ke sudut yang nyaman untuk pengalaman visual yang imersif. Untuk visual kelas studio, layar sentuh2 utama 2.8K OLED HDR 16:10 memiliki kecepatan refresh 120Hz yang mulus, akurasi warna yang sudah PANTONE validated, dan cinema-grade 100% DCI-P3 color gamut. Zenbook Pro 14 Duo OLED membuat para pesaingnya menjadi bukan apa-apa, menjadikannya laptop OLED yang ringas ini terbaik untuk para kreator.
Warning
This product has only been tested for compatibility with the Windows 11 operating system, and may encounter compatibility issues if Windows 10 or older OS versions are installed
Feature
Display
14.5-inch, 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 aspect ratio, LED Backlit, 0.2ms response time, 120Hz refresh rate, 550nits HDR peak brightness, 100% DCI-P3 color gamut, 1,000,000:1, VESA CERTIFIED Display HDR True Black 500, 1.07 billion colors, PANTONE Validated, Anti-glare display, 70% less harmful blue light, SGS Eye Care Display, Touch screen, (Screen-to-body ratio)93%, With stylus support

I/O Ports
- 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A
- 2x Thunderbolt 4 supports display / power delivery
- 1x HDMI 2.1 TMDS
- 1x 3.5mm Combo Audio Jack
- 1x DC-in
- Micro SD Express 7.1 card reader

Audio
- Smart Amp Technology
- Built-in array microphone
- Harman/kardon (Premium)
- With Cortana voice-recognition support

MyASUS Features
- System diagnosis
- Battery health charging
- Fan Profile
- Splendid
- Tru2Life
-Function key lock
- WiFi SmartConnect
- Link to MyASUS
- TaskFirst
- Live update
- ASUS OLED Care
- AI Noise Canceling
- AdaptiveLock

Ecolabels & Compliances
- EPEAT Silver
- Energy star 8.0
- RoHS
- REACH

Security
- Trusted Platform Module (Firmware TPM)
- McAfee® LiveSafe™
- IR webcam with Windows Hello support

Power Supply
ø6.0, 150W AC Adapter, Output: 20V DC, 7.5A, 150W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan