DREMEL Glue Stick GG05 Multicolor 7mm High Temperature 1pack(12pcs)

#Nomor SKU S038656279
Wishlist
Rp179.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GG05
Unit 1pack(12pcs)
Length (mm) 100
Diameter (mm) 7
Operating Temperature (°C) 105-140
Width (mm) 7
Height (mm) 7
Box Dimension (cm) 7.8x18.1x2.2
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 16 October 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
To be used on Dremel model 920 and 930 (low-temperature). Can be used for a variety of decorations on paper, carton, glass, textile, wood, plastics, etc. Colour sticks can also be used for sealing and stamp decorations.
Suitable Dremel devices
Glue Guns
- DREMEL® Glue Gun 930 (930-18 Hobby)

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan