DREMEL Glue Stick

Sebelum PPN:
Rp159.900 - Rp179.900
Spesifikasi
Length (mm)100
Diameter (mm)7
Width (mm)7
Height (mm)7
Box Dimension (cm)7.8x18.1x2.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
To be used on Dremel model 920 (105°) and 930 (low-temperature - 165°). Glues a variety of heat sensitive materials, such as paper, carton, delicate textile, etc.
Suitable Dremel devices
Glue Guns
- DREMEL® Glue Gun 930 (930-18 Hobby)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan