Yoritsu Stabilizer TDI Series 3Phase TDI 45 1unit

Rp48.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TDI 45
Unit 1unit
Phase 3
Kapasitas (KVA) 45
Input Voltage (V) 278-415
Output voltage (V) 380-400
Frequency (Hz) 50
Accuracy Output (%) Adjustable 1-4
Dimensions (mm) 650x550x1200
Display Output Reliable Volt Digital / Ampere Digital
Cooling System No Fan required, Convention Cooled
Efficiency (%) 98
Control System Advance PCB, 24V DC Servo Motor Tzukasa, Japan
Respond Time Within 1 second against 10% input voltage deviation
Temperature Control 75°C at output 220V
Dielectric Strength (V) 3000
Berat (Kg) 208.0
Tanggal Produk Terdaftar 13 October 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
1. DC 24V servo motor Tzukasa, Japan – Strong torque, heavy duty, silent, dan long lasting
2. Advance PCB akurasi output voltage bisa adjustable sesuai keinginan 1%, 2%, 3%, 4%
3. Unique Feature Frequency – Genset Compatible yaitu bisa menstabilkan frequency dari genset.
4. Special Feature Harmonic – Bisa mengatasi Harmonic distorsi pada tegangan sampai dengan 70%
5. Quality Certification – ISO 9001 – 2015
6. Certified Technician – teknisi melalui training ketat yaitu perakitan, latihan pemasangan, classroom lecture, case study dan written test
7. Spare Parts – 100% ready stock.
8. Service 1 x 24 jam untuk jabotabek, 2 x 24 jam untuk luar kota.
9. Customer Satisfaction – 90 Days Money Back Guarantee.
10. Quality Assurance – Full Guarantee spare parts selama 5 tahun.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan