Niro Granite Tile Nordik Stone GSN05 Mistral 30x60cm 1box(6pcs)

Rp349.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GSN05
Unit 1box(6pcs)
Color Mistral
Size (cm) 30x60
Surface Structured
Coverage Area (m²/box) 1.08
P-Rating P2
Shade Variation V2 (Slightly Noticeable From Tile to Tile)
General Application Floor Area, Wall Area
Areal Application Bathroom, Commercial Indoor, Dining Area, Dry Kitchen, Living Area, Wet Kitchen
Berat (Kg) 30.0
Tanggal Produk Terdaftar 11 October 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Nordik Stone series shows the affection and appreciation of the famous ‘North Stones' from the North of Europe. The Nordik Stone is available in natural stone colors of Blizzard, Bora, Fohn, Kosawa, and Mistral, which reflect the beauty of the natural stone that is slightly hammered.

Coverage Area (m²/box) : 1.08

Niro Granite is certified by ISO Standard
- ISO 10545-2
- ISO 10545-3
- ISO 10545-4
- ISO 10545-6
- ISO 10545-7
- ISO 10545-11
- ISO 10545-12
- ISO 10545-13
- ISO 10545-14

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan