One Two Cups Tumbler Mini Hot and Cool (Botol Minum) JQ059 White 200 ml 1pc
Rp83.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | JQ059 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | Stainless Steel 304 dan Plastik |
| Dimensi Kemasan (cm) | 9 x 9 x 15 |
| Color | White |
| Size (ml) | 200 |
| Diameter (mm) | 67 |
| Tinggi (mm) | 130 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 11 October 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 03 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Anda dapat membawa minuman dengan suhu yang terjaga dengan menggunakan botol tumbler dari XINBAKE. Botol ini didesain menyerupai termos dengan kapasitas 200 ml yang terbuat dari bahan stainless steel 304. Metode pembuatannya menggunakan double-wall vacuum sehingga dapat menjaga air tetap dingin selama 24 jam dan tetap panas selama 12 jam.
Fitur
FiturDesain Taburan Bintang
Memiliki desain taburan bintang yang membuat tampilan dari botol ini sangat unik dan menarik. Anda pun dapat menggunakan botol estetik ini di berbagai kesempatan seperti di kantor, sekolah, dan lain-lain.
Anti Slip dan Tahan Aus
Bagian bawah cangkir didesain anti slip karena terbuat dari silikon, yang memiliki kestabilan serta tahan aus untuk memperpanjang umur penggunaan dari botol yang satu ini.
Material Berkualitas
Ketahanan dari botol ini tak perlu diragukan lagi karena terbuat dari material stainless steel 304 yang dijamin kualitasnya. Bagian luarnya terbuat dari bahan plastik sehingga tidak panas saat digenggam ketika botol berisikan kopi maupun teh.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/One%20Two%20Cups%20Tumbler%20Mini%20Hot%20and%20Cool%20(Botol%20Minum)%20JQ059%20White%20200%20ml%201pc/fuS038645570-1.jpg)