One Two Cups Gelas Pitcher Kopi DF4009 Silver 500 ml 1pc
Rp129.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DF4009 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | Stainless Steel |
| Dimensi (cm) | 6.2 x 7 x 12.5 |
| Size (ml) | 500 |
| Color | Silver |
| Berat (Kg) | 0.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 11 October 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Gelas ini memiliki bentuk seperti pitcher atau jug minuman dan memiliki handle yang panjang. Terbuat dari material stainless steel sehingga sangat awet dan tidak akan pecah apabila terjatuh. Anda dapat menggunakan gelas ini sebagai pitcher dalam menyajikan minuman ataupun langsung digunakan sebagai gelas minum tergantung dari kebutuhan dan ukuran gelas.
Fitur
FiturDesain Unik
Desain gelas yang menyerupai pitcher yang khas karena terdapat moncong pada bagian mulut gelas yang memudahkan untuk menuangkan air ataupun minuman dari gelas agar tidak mudah tumpah. Anda dapat menyajikan minuman seperti teh tarik, teh, kopi, dll dengan menggunakan gelas pitcher ini. Untuk Anda yang berkecimpung di dunia barista, gelas ini juga dapat menjadi media meracik minuman sebelum disajikan kepada konsumen.
Kapasitas Beragam
Gelas ini dapat menampung air atau minuman dengan kapasitas hingga 250 ml / 350 ml / 500 ml sesuai varian yang Anda beli.
Material Stainless Steel Berkualitas
Gelas ini terbuat dari bahan stainless steel berkualitas. Bahan stainless steel ini membuat gelas Anda aman dari material berbahaya dan juga sangat kuat.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan