GAE Heavy Duty Cable Lug 8000E 300mm² M-20 1pack(16pcs)

#Nomor SKU S038637216
Wishlist
Rp6.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 8000E
Unit 1pack(16pcs)
Cable Size (mm²) 300
Bolt Diameter M-20
Material Copper
Finishing Nickel Plated
Composition of Copper (%) ≥99.92
Electrical Conductivity (%) ≥98
Tensile Strength (N) ≥250
Class A
Dimension A (mm) 49
Dimension B (mm) 43
Dimension D1 (mm) 23.5
Dimension D2 (mm) 20.5
Dimensions d (mm) 29.5
Dimension L (mm) 87.3
Dimension S (mm) 6.0
Berat (Kg) 3.5
Tanggal Produk Terdaftar 10 October 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan