GEO Analog Amperemeter GA0500 AC 96 0-500A 1pc

#Nomor SKU S038633935
Wishlist
Rp129.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GA0500
Unit 1pc
Scale (A) 0 - 500
CT Ratio (../5A) 500
Measuring Range (V) With CT Connection ../5
Accuracy class 1.5
Frequency (Hz) 50/60
Movement Moving Iron Type
Scale Design Overload Scale (2x The Measuring Range)
Internal Consumption (VA) < 1
Insulation Test (V) 2500
Operating Temperature (°C) -20 to +40
Storage Temperature (°C) -35 to +70
Protection Class IP40
Case Material ABS
Base Material PC
Frame Size (mm) 96x96
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 10 October 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan