GAE Analog Amperemeter 0009C AC 96 500A 1pc
Rp549.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 0009C |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Scale (A) | 0 - 500 |
| Measuring Range (A) | (Direct Connection) 0-10, 0-25, 0-40; (Connection with CT) .../5, .../1 |
| Accuracy class | 1.5 |
| Scale Design | Overload Scale I.e. Upper Scale Value = 2x The Measuring Range |
| System | Moving Iron Strip Core System With Oil Dumping |
| Frequency (Hz) | 50-100 |
| Internal Consumption (VA) | 0.5 |
| Case and Frame Material | Thermoplastic (ABS V0) White |
| Frame Size (mm) | 96x96 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 10 October 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan