EVALUBE Scootic Oli Motor RX Full Synthetic SAE 10W-40 1L 1pc

#Nomor SKU S038587948
Wishlist
Rp72.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Size (ml) 1000
SAE Grade 10W-40
SNI License Yes
SNI Number SNI 7069.1:2012 No : 378/S/RE/B/X/2017
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 29 September 2023
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Evalube Scootic RX Full Synthetic SAE 10W-40 API SL / JASO MB Evalube Scootic RX Full Synthetic SAE 10W-40 API SL / JASO MB adalah pelumas full synthetic multigrade dengan teknologi VELTEC & Star Molecules yang dirancang untuk memenuhi standar stabilitas pelumas, suhu mesin tetap rendah dan optimal
menjaga kekentalan oli pada suhu tinggi. Menggunakan Molybdinum Dithiocarbamate yang memberikan perlindungan luar biasa terhadap keausan mesin dan hasilkan performa antioksidasi yang baik. Meningkatkan penghematan bahan bakar dan melindungi mesin secara maksimal. Cocok untuk semua motor skutik yang merekomendasikan SAE 10W-40 API SL / JASO MB.
Fitur
- Molybdenum Dithiocarbamate memberikan perlindungan luar biasa terhadap keausan mesin dan unjuk kerja antioksidasi; menjadikan umur mesin lebih panjang.
- Dapat digunakan untuk kendaraan motor roda dua baik berpendingin udara ataupun berpendingin cairan.
- Kestabilan kekentalan terjaga baik pada suhu rendah maupun suhu tinggi.
- Menghemat pemakaian bahan bakar.
Kegunaan
Pelumas ini dapat digunakan untuk semua kendaraan bermotor roda dua skutik yang menggunakan mesin 4-tak skutik dengan spesifikasi API SL / JASO MB.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait