EVALUBE 4T Pro Synthetic Oli Motor SAE 10W-30 1L 1pc

#Nomor SKU S038587894
Wishlist
Rp57.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Size (L) 1
SAE Grade 10W-30
SNI License Yes
SNI Number SNI 7069.2:2012 No : 379/S/RE/B/X/2017
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 29 September 2023
Terakhir Diperbaharui 10 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Evalube 4T Pro Synthetic SAE 10W-30, API SL/JASO MA2 adalah pelumas mesin motor 4 Tak terbaik dengan teknologi terkini. Pelumas ini dibuat dari campuran base oil synthetic yang berkualitas tinggi dan dicampur dengan aditif detergent, anti oksidan, anti gesek, anti busa, anti-karat dan memiliki Viscosity Index yang tinggi sehingga pelumas ini sangat baik pada temperatur rendah dan memberikan perlindungan optimal terhadap keausan komponen mesin pada suhu dan kecepatan tinggi. Dengan teknologi Veltec with Clean Shield formula sehingga memiliki kemampuan membersihkan mesin maksimal.
Fitur
- Memberikan performa dan akselerasi maksimum.
- Dengan teknologi Veltec with Clean Shield Formula dapat memberikan perlindungan yang lebih baik dan mesin menjadi lebih bersih.
- Mencegah terjadinya slip kopling dan mempermudah perpindahan gigi karena mempunyai spesifikasi JASO MA2.
- Dengan kekentalan SAE 10W-30 memudahkan untuk menyalakan mesin pada kondisi mesin dingin.
- Tidak mudah teroksidasi dan terdegradasi oleh radiasi panas dari mesin.
- Hemat bahan bakar dan menjadikan umur pakai mesin lebih lama.
Kegunaan
Pelumas ini dapat digunakan untuk semua mesin motor 4 Tak generasi terkini yang direkomendasikan menggunakan spesifikasi tingkat kekentalan 10W-30 dan setingkatnya.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan