Phoenix Contact Thermal Transfer Printer 1184146 THERMOMARK GO.K 1pc
Rp5.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 1184146 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Product Type | Printing system |
| Operating Ambient Temperature (°C) | 5 to 40 |
| Width (mm) | 98 |
| Height (mm) | 69 |
| Length (mm) | 230 |
| Supply Voltage Range (V) | 100 AC to 240 AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Interface | USB |
| Print Width (mm) | 24 |
| Print Resolution (dpi) | 203 |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 September 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 August 2025 |
Informasi Produk
Description
Mobile thermal transfer printer for marking materials in cartridge format. The printer can print materials in continuous format up to a material width of 24 mm.
Dokumentasi Produk
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan