Phoenix Contact String Combiner Box (SCB) 2404842 SOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1000SE 1pc
Rp10.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 2404842 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Product Type | String combiner box (SCB) |
| Operating Ambient Temperature (°C) | -20 to 55 |
| Width (mm) | 361 |
| Height (mm) | 254 |
| Depth (mm) | 111 |
| Degree of Protection | IP65 |
| Protection Class | II |
| En Type | T1 |
| Material Housing | Polycarbonate |
| MPP Voltage UN (V) | max. 1000 DC |
| Current per String Imax (A) | max. 40 |
| Total Current MPP Tracker (A) | max. 40 |
| Protection Level Up (kV) | ≤ 3.5 |
| Total Discharge Current (8/20) µs (kA) | 40 |
| Material Cover/door | Polycarbonate (transparent) |
| Non-load Voltage UOC (V) | max. 1100 DC |
| Total Discharge Current (10/350) µs (kA) | 5 |
| Berat (Kg) | 4.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 September 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 June 2025 |
Informasi Produk
Description
String combiner box for photovoltaic systems up to 1000 V DC for connecting 4x 1 string. With surge protection (type 1/2) and Push-in connection for the input and output side.
Dokumentasi Produk
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Phoenix%20Contact%20String%20Combiner%20Box%20(SCB)%202404842%20SOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1000SE%201pc/qnS038576959-1.jpg)