Phoenix Contact Reducing Bridge RB 16-6 Red 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S038565267
Wishlist
Rp449.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RB 16-6
Unit 1pack(10pcs)
Product Type Reducing bridge
Operating Ambient Temperature (°C) -60 to 105 (max. short-term operating temperature RTI Elec.)
Mounting Type Plug-in mounting
Flammability Rating According To Ul 94 V0
Color Red
Material Copper
Storage/Transport Ambient Temperature (°C) -25 to 60 (for a short time, not exceeding 24 h, -60 to +70 )
Number of Positions 2
Ambient Temperature for Assembly (°C) -5 to 70
Insulating Material PA
Permissible Humidity (Storage/Transport) (%) 30 to 70
Ambient Temperature for Actuation (°C) -5 to 70 ()
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 September 2023
Terakhir Diperbaharui 27 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Reducing bridge, pitch: 12.2 mm, number of positions: 2, color: red

Dokumentasi Produk

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan