Phoenix Contact Membrane Keypad 2203572 KP DCS 4,8-6,4 K6 C4 P7 1pc

#Nomor SKU S038555855
Wishlist
Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2203572
Unit 1pc
Product Type Membrane keypad
Operating Ambient Temperature (°C) -20 to 70
Mounting Type Adhesive
Length (mm) 50 (Membrane cable)
Storage/Transport Ambient Temperature (°C) -40 to 80
Housing Material Polyester
Number of Positions 7
Product family DCS
Housing Type Display carrier
Housing Series DCS
Technology Conductive silver/graphite (T6/4 Cu/Ag)
Dimensions (mm) 23x103
Embossing Dome embossing 11x11
Number of Socket Pins 7
Number of Keys 6 (1 x 6)
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 September 2023
Terakhir Diperbaharui 27 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Membrane keypad, self-adhesive, silver conduction technology, 6 keys, embossed, 4 colors, connecting cable: 50 mm, pitch: 1.0 mm, operating temperature: -20°C ... 70°C

Dokumentasi Produk

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan