Phoenix Contact Label 824333 EML (50,8X25,4)RL CUS White 1pc
Rp70.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 824333 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Product Type | Labeled device marker |
| Width (mm) | 50.8 |
| Mounting Type | Adhesive |
| Color | White |
| Length (mm) | 25.4 |
| Material | Polyester |
| Components | Free from silicone and halogen |
| Number of Individual Labels Per Row | 1 |
| Printability | Thermal transfer |
| Adhesive | Acrylic |
| Foil Strength (µm) | 50 |
| Adhesive Strength (µm) | 20 |
| File Number | UL-MH48542/ PC-010 (white foil) |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 September 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Label, can be ordered: by line, white, labeled according to customer specifications, mounting type: adhesive, lettering field size: 50.8 x 25.4 mm
Dokumentasi Produk
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































RL%20CUS%20White%201pc/5lS038547201-1.jpg)