Phoenix Contact DIN Rail Adapter PTFIX-NS35 Gray 1pack(20pcs)
Rp419.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PTFIX-NS35 |
|---|---|
| Unit | 1pack(20pcs) |
| Product Type | Mounting material |
| Operating Ambient Temperature (°C) | -60 to 105 (max. short-term operating temperature RTI Elec.) |
| Width (mm) | 28.6 |
| Flammability Rating According To Ul 94 | V0 |
| Color | Gray |
| Height (mm) | 58.1 |
| Length (mm) | 58.1 |
| Material | PA |
| Storage/Transport Ambient Temperature (°C) | -25 to 60 (for a short time, not exceeding 24 h, -60 to +70 ) |
| Depth (mm) | 11 |
| Ambient Temperature for Assembly (°C) | -5 to 70 |
| Permissible Humidity (Storage/Transport) (%) | 30 to 70 |
| Ambient Temperature for Actuation (°C) | -5 to 70 |
| Depth on NS 35/7,5 (mm) | 15 |
| Depth on NS 35/15 (mm) | 22.5 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 September 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 June 2025 |
Informasi Produk
Description
DIN rail adapter, length: 58.1 mm, width: 28.6 mm, height: 58.1 mm, color: gray, mounting type: NS 35/7,5
Dokumentasi Produk
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/0gS038529016-1.jpg)