Phoenix Contact Counter Nut A-INL-M25-P-LG Light Grey (7035) 1pack(5pcs)
Rp36.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | A-INL-M25-P-LG |
|---|---|
| Unit | 1pack(5pcs) |
| Product Type | Flat nut |
| Operating Ambient Temperature (°C) | -40 to 100 |
| Length (mm) | 6 |
| Material | PA 6.6 GF |
| Thread Type | M25 |
| Halogen-Free | Yes |
| Diameter (mm) | 25 |
| Thread Type Connection Side | M25x1.5 |
| Hexagon Angular Dimension (mm) | 35 |
| Thread Pitch (mm) | 1.5 |
| Wrench Size Counter Nut (mm) | 32 |
| Connecting Thread Diameter (mm) | 25 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 September 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Counter nut, for threads M25 x 1.5, color: light grey
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsDokumentasi Produk
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%201pack(5pcs)/qnS038521959-1.jpg)