SMC Elbow Union KQG2L KQG2L06-01S 1pc
Rp379.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KQG2L06-01S |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | SUS316 |
| Material (Seal) | Special FKM |
| Ambient and Flowing Fluid Temperature (°C) | -5 to 150 (without freezing) |
| Working Pressure Range (kPa-Mpa) | -101 |
| Assured Pressure Resistance (MPa) | 3 |
| Connector Thread | 1/8 |
| Dimension A (mm) | 19 |
| Dimensions d (mm) | Φ11.4 |
| Dimension L1 (mm) | 15.9 |
| Dimension L2 (mm) | 16.4 |
| Dimensions m (mm) | 13.6 |
| Effective Section Area (mm²) | 11.4 |
| Suitable fluid | Air, water, steam |
| Suitable Lubricant Oil | Non-grease specification |
| Suitable Tube Material | FEP, PFA, nylon, soft nylon (water cannot be used), polyurethane, polyolefin |
| Suitable Tube Outer Diameter (Φmm) | 6 |
| Threaded Part | With sealant |
| Type Of Thread | R |
| Width Across Flats H (mm) | 10 |
| M Code | 54395695 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 September 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
Small, lightweight.Use fluid temperature: -5-150 ° C
Material: Metal Department SUS316, Seal Special FKM
Non -leasing, steam is available. Compatible with the Food Sanitation Law.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan