SMC Auto Drain Valve AD Series AD600-N06 1pc

#Nomor SKU S038458071
Wishlist
Rp3.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AD600-N06
Unit 1pc
Ambient Temperature and Supply Air Temperature (°C) -5 to 60 (no freezing)
Assured Pressure Resistance (MPa) 1.5
Drain Hole Diameter (inch) 3/4
Maximum Operating Pressure (MPa) 1
Pipe Connection Diameter NPT3/4
Type Of Thread NPT
M Code 11382016
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 26 September 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan