SMC ZL1 - MultiStage Ejector/Maximum Suction Flow 100L/min ANR ZL112A-DAML 1pc
Rp9.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ZL112A-DAML |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Exhaust Type | Silencer exhaust |
| Lead Wire (m) | (L) Lead wire with connector (2) |
| Output specifications | (A) NPN open collector 2 output |
| Supply (P)/Vacuum (V) Port/One-touch Fitting Connection Size | Supply (P) port: Φ6, Vacuum (V) port: Φ12 Vacuum pressure gauge unit notation: kPa |
| Type of Lead Wire Extraction | Lead wire with connector (length 2m) |
| Unit | SI unit fixed (kPa) |
| Vacuum Pressure Detector | Digital pressure switch for vacuum |
| Option | None |
| M Code | 69321149 |
| Berat (Kg) | 0.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 September 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
3 types of maximum suction flow rate 100/300/600L/min (ANR) are availableAir consumption reduced by 90%(for ZL3, ZL6)
Maximum mass reduction of 60%[ZL1: 180g → ZL112 (conventional product): 450g]
3 -stage Differ structure adoption (in the case of ZL1 ratio)
Increased flow rate 250%improvement
Three types of vacuum pressure detection department
No tools required! Maintenance man -hours can be reduced
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan