SMC Vacuum Regulator/Clean/Low Particle Generation 10-IRV Series 10-IRV10A-C06LG 1pc
Rp3.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 10-IRV10A-C06LG |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Body Size | Maximum flow rate 140 L/min (ANR) |
| Fitting Shape | Straight |
| Included Accessories | a: With bottom bracket, b: With pressure gauge |
| One Side Piping Specification | One side piping specification |
| Suitable Tube Outer Diameter (Φmm) | 6 |
| M Code | 24213824 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 September 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFeature
Pressure control of the vacuum line is possibleSeries on one -sided pipe specifications
Mass 20%(compared to the conventional)
Built -in one -touch passage
Easy to attach and detach the pressure gauge and digital pressure switch by the clip fixed type
Mounting direction of pressure gauge / digital pressure switch can be changed (standard pipe specification only)
Easy to change the mounting angle (60 ° chopped) of the pressure gauge / digital pressure switch
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan