SMC Vacuum Regulator IRV Series IRV10A IRV10A-C06BZP 1pc

#Nomor SKU S038447259
Wishlist
Rp4.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number IRV10A-C06BZP
Unit 1pc
Body Size Maximum flow rate 140 L/min (ANR)
Fitting Shape Straight
Included Accessories a: With bracket, b: With digital pressure switch: PNP open collector 1 output
Made-to-order Specifications Standard
Suitable Tube Outer Diameter (Φmm) 6
M Code 22035458
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 September 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
Pressure control of the vacuum line is possible
Series on one -sided pipe specifications
Mass 20%(compared to the conventional)
Built -in one -touch passage
Easy to attach and detach the pressure gauge and digital pressure switch by the clip fixed type
Mounting direction of pressure gauge / digital pressure switch can be changed (standard pipe specification only)
Easy to change the mounting angle (60 ° chopped) of the pressure gauge / digital pressure switch

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan