SMC Vacuum Pad Z Series ZP3-T04 ZP3-T04UMNJB20-04 1pc

#Nomor SKU S038428760
Wishlist
Rp969.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ZP3-T04UMNJB20-04
Unit 1pc
Pad Material (N) NBR
Buffer Specifications (JB) No detent, with bush
Buffer Stroke (mm) 20
Pad Diameter (Φmm) 4
Pad Shape Flat with groove
Stroke (mm) 20
Vacuum Outlet (04) Φ4 one-touch fitting
Vacuum Take-out Direction Vertical
M Code 44514426
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 September 2023
Terakhir Diperbaharui 07 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
Pad diameter φ1.5 to φ16
Small, space -saving, total length reduction
Φ2 One -touch tube, a lineup of barb succession

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan