SMC Vacuum Filter AFJ Series AFJ40 AFJ40-04B-40-T-6R 1pc

#Nomor SKU S038426612
Wishlist
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AFJ40-04B-40-T-6R
Unit 1pc
Type (T) Large flow rate type
Body Size 40
Case (6) Nylon case
Filter Element (µm) (40) 40
Filtration (µm) 40
Flow Direction (R) Flow direction: Right → Left
Mounting (B) With bracket
Pipe Connection Diameter (04) 1/2
Semi-Standard a: Nylon case, b: Flow direction: Right to left, c: Unit notation on product nameplate and caution nameplate: Mpa/°C
Set Pressure Unit (-) Product name plate and caution name plate unit notation: MPa / °C
Type Of Thread (-) Rc
Option With bracket
M Code 24215346
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 26 September 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
Prevents the trouble of vacuum equipment!
Rolling filtration: 5, 40, 80 μm
Large flow: max.660L/min (aNR)
Repeated use by cleaning of elements
Water droplets can be removed
Cover the whole case with a transparent case guard

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan