SMC Soft Start-up Valve AV Series AV3000-03-5DZC-R 1pc

#Nomor SKU S038406799
Wishlist
Rp3.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AV3000-03-5DZC-R
Unit 1pc
Operating Pressure Range (MPa) 0.2 - 1
Body Size (mm) 30
Coil Rated Voltage (V) (5) DC24
Flow Direction (R) Right → Left
Manual (C) Lock type (lever type)
Pipe Connection Diameter (03) 3/8 (AV3000 only)
Pressure Gauge None
Type of Lead Wire Extraction (D) D type DIN type terminal (with connector)
Type Of Thread (-) Rc
M Code 11583162
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 26 September 2023
Terakhir Diperbaharui 14 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
- A starting valve that can perform rapid exhaust by blocking low -speed air supply and air supply.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan