SMC Standard Type Air Cylinder Round Type CM2C25 CM2C25-18Z 1pc
Rp1.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | CM2C25-18Z |
---|---|
Unit | 1pc |
Type | (-) Pneumatic type |
Operating Pressure Range (MPa) | 0.05 - 1.0 |
Built-in Magnet Availability | None |
Cushioning | Rubber cushion |
Lubrication | Not required (no refueling) |
Mounting Bracket | Single clevis type |
Operating Piston Speed (mm/s) | 50 - 750 |
Rod end Screw | (-) Male screw |
Stroke (mm) | 18 |
Suitable fluid | Air |
Tube Inner Diameter (Φmm) | 25 |
Type of Acting | Double acting single rod |
Type of Mount/Support | Single clevis type |
Type Of Thread | (-) Rc |
M Code | 19997495 |
Berat (Kg) | 1.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 26 September 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
* For products with a standard stroke (~ 300mm) or higher, it will be an off -bondage product.Feature
- Uses a tube that is resistant to compact, lightweight and external impact.- Realizes 1.5 times longer than the conventional CM series.
- With auto switch (CDM2 series: CDM2, CDM2W, CDM2K, CDM2KW,
CDM2R, CDM2RK, CDM2Q, CDM2 □□ P, CDBM2)
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan