SMC Standard Type Air Cylinder Round Type CM2B2 CM2B25-75Z-W 1pc
Rp1.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CM2B25-75Z-W |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Type | (-) Pneumatic type |
| Built-in Magnet Availability | (-) No magnet |
| Cushioning | (-) Rubber cushion |
| Cylinder Stroke (mm) | 75 |
| Rod End Bracket | (W) 2 mountain knuckle joint |
| Rod end Screw | (-) Rod tip male screw |
| Tube Inner Diameter (Φmm) | 25 |
| Type of Acting | Double acting single rod |
| Type Of Thread | (-) Rc |
| M Code | 53838556 |
| Berat (Kg) | 1.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 September 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFeature
Uses a tube that is resistant to compact, lightweight and external impact.Realizes 1.5 times longer than the conventional CM series.
With auto switch (CDM2 series: CDM2, CDM2W, CDM2K, CDM2KW, CDM2R, CDM2Q, CDM2Q, CDM2 □□ P, CDBM2)
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan