SMC Slide Unit CXWM CXWM16-100 1pc

#Nomor SKU S038375538
Wishlist
Rp7.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CXWM16-100
Unit 1pc
Cylinder Stroke (mm) 100
End Lock Position (-) None
Port Thread Type (-) M screw
Tube Inner Diameter (Φmm) 16
Type of Acting Double acting
M Code 20867034
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 26 September 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
- Built -in shock absorber that absorbs shock.
- Installation is possible on either the housing or plate. In addition, the degree of parallel between cylinder and work is
Realizes high accuracy.
- With auto switch (CDBXW series: CDBXWM, CDBXWL,
CDPXW Series: CDPXWM, CDPXWL)

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan