SMC Regulator AR-A Series AR30 AR30-02BG-N-A-X406 1pc
Rp1.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AR30-02BG-N-A-X406 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Body Size | 30 |
| Exhaust Mechanism | (N) Non-relief type |
| Flow Direction | (-) Flow direction: Left → Right |
| Handle | (-) Handle down |
| Pipe Connection Diameter | (02) 1/4 |
| Pressure Gauge | (G) Round pressure gauge (with limit indicator) |
| Pressure Setting Range (MPa) | 0.05 - 0.4 |
| Set Pressure Unit | (-) Product name plate and pressure gauge unit notation: MPa |
| Type of Terminal Fitting | (B) With bracket |
| Type Of Thread | (-) Rc |
| M Code | 23919937 |
| Berat (Kg) | 0.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 September 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan