SMC Regulator AR20-B to AR60-B Series AR50-06G-B 1pc

#Nomor SKU S038359125
Wishlist
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AR50-06G-B
Unit 1pc
Overall Length (mm) 168.2
Ambient and Flowing Fluid Temperature (°C) -5 to 60 (no freezing)
Body Size 50
Exhaust Mechanism (-) Relief type
Exhaust Type Relief type
Flow Direction (-) Left → Right
Function No backflow function
Handle (-) Downward
Maximum Operating Pressure (MPa) 1
Mounting No mounting option
Pipe Connection Diameter Rc3/4
Pressure Gauge (G) Round pressure gauge (with limit indicator)
Pressure Setting Range (MPa) 0.05 - 0.85
Relief Pressure When the set pressure is +0.05MPa (however, the relief flow rate is 0.1l / min (ANR))
Set Pressure Unit (-) Product name plate and pressure gauge unit notation: MPa
Setting Pressure (MPa) (-) 0.05 to 0.85 setting
Suitable fluid Air
Type of Sign No mounting option
Type of Terminal Fitting No mounting option
Type Of Thread Rc
M Code 11894252
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 25 September 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan